Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 90° DKOL 90 DN10 MF06-12DKOL90 M18x1.5

  • ERIKS:14887818
  • Fabricant:7613288102675
Image 1
Ajouter à la liste

15.85 CHF/ Unitéhors TVA

17.13 CHFTVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.85 CHF

-

10+

14.30 CHF

9.78%

30+

13.95 CHF

11.99%

50+

13.70 CHF

13.56%

75+

13.45 CHF

15.14%

113+

13.20 CHF

16.72%

170+

12.95 CHF

18.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage
M18x1,5 mm
Hauteur du coude
34 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
2 mm
E
34 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
37 mm
H2
22 mm
B
7 mm