20.10 CHF/ Unitéhors TVA
21.73 CHFTVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.10 CHF | - |
10+ | 18.15 CHF | 9.70% |
30+ | 17.65 CHF | 12.19% |
50+ | 17.20 CHF | 14.43% |
75+ | 16.85 CHF | 16.17% |
113+ | 16.45 CHF | 18.16% |
170+ | 16.15 CHF | 19.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 17 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 2 mm |
E | 17 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
A | 42 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |