Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 45° DKOL 45 DN6 MF04-10DKOL45 M16x1.5

  • ERIKS:14885192
  • Fabricant:7613288156814
Image 1
Ajouter à la liste

15.55 CHF/ Unitéhors TVA

16.81 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.55 CHF

-

10+

13.90 CHF

10.61%

30+

13.60 CHF

12.54%

50+

13.35 CHF

14.15%

75+

13.10 CHF

15.76%

113+

12.85 CHF

17.36%

170+

12.60 CHF

18.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage
M16x1,5 mm
Hauteur du coude
17 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
2 mm
E
17 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
38 mm
H2
19 mm
B
6 mm