14.00 CHF/ Unitéhors TVA
15.13 CHFTVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.00 CHF | - |
10+ | 12.65 CHF | 9.64% |
30+ | 12.30 CHF | 12.14% |
50+ | 12.05 CHF | 13.93% |
75+ | 11.80 CHF | 15.71% |
113+ | 11.50 CHF | 17.86% |
170+ | 11.30 CHF | 19.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M14x1,5 mm |
Hauteur du coude | 17 mm |
Dimension hexagone | 17 mm |
C | 2 mm |
E | 17 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 38 mm |
H2 | 17 mm |
B | 4 mm |