163.75 CHF/ Unitéhors TVA
177.01 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.75 CHF | - |
10+ | 147.40 CHF | 9.98% |
30+ | 143.95 CHF | 12.09% |
50+ | 140.80 CHF | 14.02% |
75+ | 138.00 CHF | 15.73% |
113+ | 135.15 CHF | 17.47% |
170+ | 132.50 CHF | 19.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Dimension de filetage | M 52x2 mm |
Hauteur du coude | 46 mm |
Dimension hexagone | 60 mm |
C | 5 mm |
E | 46 mm |
Flexible diam. int. | 40 mm |
A | 120 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |