Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 45° DKOL 45 DN32 MF20-35DKOL45 M45x2

  • ERIKS:14888328
  • Fabricant:7613288087026
Image 1
Ajouter à la liste

91.70 CHF/ Unitéhors TVA

99.13 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.70 CHF

-

10+

82.45 CHF

10.09%

30+

80.55 CHF

12.16%

50+

78.75 CHF

14.12%

75+

77.15 CHF

15.87%

113+

75.55 CHF

17.61%

170+

74.10 CHF

19.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
M 45x2 mm
Hauteur du coude
36 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
5 mm
E
36 mm
Flexible diam. int.
32 mm
A
100 mm
H2
50 mm
B
26 mm