59.20 CHF/ Unitéhors TVA
64.00 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.20 CHF | - |
10+ | 53.40 CHF | 9.80% |
30+ | 52.10 CHF | 11.99% |
50+ | 51.00 CHF | 13.85% |
75+ | 49.90 CHF | 15.71% |
113+ | 48.95 CHF | 17.31% |
170+ | 48.00 CHF | 18.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | M 36x2 mm |
Hauteur du coude | 33 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 4 mm |
E | 33 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 86 mm |
H2 | 41 mm |
B | 20 mm |