37.60 CHF/ Unitéhors TVA
40.65 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.60 CHF | - |
10+ | 33.70 CHF | 10.37% |
30+ | 33.15 CHF | 11.84% |
50+ | 32.25 CHF | 14.23% |
75+ | 31.60 CHF | 15.96% |
113+ | 31.00 CHF | 17.55% |
170+ | 30.40 CHF | 19.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 30x2 mm |
Hauteur du coude | 9 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
C | 4 mm |
E | 9 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 71 mm |
H2 | 36 mm |
B | 15 mm |