Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 45° DKOL 45 DN16 MF10-18DKOL45 M26x1.5

  • ERIKS:14887813
  • Fabricant:7613288102729
Image 1
Ajouter à la liste

30.00 CHF/ Unitéhors TVA

32.43 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.00 CHF

-

10+

27.15 CHF

9.50%

30+

26.45 CHF

11.83%

50+

25.95 CHF

13.50%

75+

25.45 CHF

15.17%

113+

24.90 CHF

17.00%

170+

24.35 CHF

18.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M26x1,5 mm
Hauteur du coude
27 mm
Dimension hexagone
32 mm
C
3 mm
E
27 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
62 mm
H2
32 mm
B
13 mm