Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 45° DKOL 45 DN12 MF08-15DKOL45 M22x1.5

  • ERIKS:14887812
  • Fabricant:7613288102736
Image 1
Ajouter à la liste

21.05 CHF/ Unitéhors TVA

22.76 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.05 CHF

-

10+

18.85 CHF

10.45%

30+

18.50 CHF

12.11%

50+

18.15 CHF

13.78%

75+

17.80 CHF

15.44%

113+

17.45 CHF

17.10%

170+

17.10 CHF

18.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage
M 22x1.5 mm
Hauteur du coude
19 mm
Dimension hexagone
27 mm
C
2 mm
E
19 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
52 mm
H2
27 mm
B
9 mm