Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 45° DKOL 45 DN10 MF06-12DKOL45 M18x1.5

  • ERIKS:14887811
  • Fabricant:7613288102750
Image 1
Ajouter à la liste

16.15 CHF/ Unitéhors TVA

17.46 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.15 CHF

-

10+

14.50 CHF

10.22%

30+

14.25 CHF

11.76%

50+

13.80 CHF

14.55%

75+

13.55 CHF

16.10%

113+

13.30 CHF

17.65%

170+

13.05 CHF

19.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage
M18x1,5 mm
Hauteur du coude
17 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
2 mm
E
17 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
44 mm
H2
22 mm
B
7 mm