Eriks

Cône 24° joint torique série légère coude 45° DKOL 45 DN10 MF06-10DKOL45 M16x1.5

  • ERIKS:14887810
  • Fabricant:7613288102767
Image 1
Ajouter à la liste

27.70 CHF/ Unitéhors TVA

29.94 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.70 CHF

-

10+

24.95 CHF

9.93%

30+

24.30 CHF

12.27%

50+

23.80 CHF

14.08%

75+

23.35 CHF

15.70%

113+

22.90 CHF

17.33%

170+

22.45 CHF

18.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage
M16x1,5 mm
Hauteur du coude
22 mm
Dimension hexagone
19 mm
C
3 mm
E
22 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
48 mm
H2
19 mm
B
6 mm