
7.95 CHF/ Unitéhors TVA
8.59 CHFTVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.95 CHF | - |
10+ | 7.25 CHF | 8.81% |
30+ | 7.00 CHF | 11.95% |
50+ | 6.80 CHF | 14.47% |
75+ | 6.65 CHF | 16.35% |
113+ | 6.50 CHF | 18.24% |
170+ | 6.35 CHF | 20.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Type de raccord à sertir | MF 05-10 DKL |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 20 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
T | M16x1,5 |
C | 4 mm |
A | 20 mm |
H2 | 19 mm |
B | 6 mm |