
8.55 CHF/ Unitéhors TVA
9.24 CHFTVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.55 CHF | - |
10+ | 7.60 CHF | 11.11% |
30+ | 7.50 CHF | 12.28% |
50+ | 7.40 CHF | 13.45% |
75+ | 7.25 CHF | 15.20% |
113+ | 7.10 CHF | 16.96% |
170+ | 6.95 CHF | 18.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Type de raccord à sertir | MF 04-10 DKL |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 20 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
T | M16x1,5 |
C | 4 mm |
A | 20 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |