
7.60 CHF/ Unitéhors TVA
8.22 CHFTVA incluse
81 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.60 CHF | - |
10+ | 7.00 CHF | 7.89% |
30+ | 6.80 CHF | 10.53% |
50+ | 6.70 CHF | 11.84% |
75+ | 6.55 CHF | 13.82% |
113+ | 6.35 CHF | 16.45% |
170+ | 6.25 CHF | 17.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Type de raccord à sertir | MF 04-08 DKL |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M14x1,5 mm |
Hauteur du coude | 20 mm |
Dimension hexagone | 17 mm |
T | M14x1,5 |
C | 4 mm |
A | 20 mm |
H2 | 17 mm |
B | 4 mm |