
16.15 CHF/ Unitéhors TVA
17.46 CHFTVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.15 CHF | - |
10+ | 14.50 CHF | 10.22% |
30+ | 14.25 CHF | 11.76% |
50+ | 13.80 CHF | 14.55% |
75+ | 13.55 CHF | 16.10% |
113+ | 13.30 CHF | 17.65% |
170+ | 13.05 CHF | 19.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Type de raccord à sertir | MF 03-06 DKL |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -3 |
Dimension de filetage | M12x1,5 mm |
Hauteur du coude | 19 mm |
Dimension hexagone | 14 mm |
T | M12x1,5 |
C | 4 mm |
A | 19 mm |
H2 | 14 mm |
B | 3 mm |