
15.05 CHF/ Unitéhors TVA
16.27 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.05 CHF | - |
10+ | 13.60 CHF | 9.63% |
30+ | 13.25 CHF | 11.96% |
50+ | 12.90 CHF | 14.29% |
75+ | 12.65 CHF | 15.95% |
113+ | 12.40 CHF | 17.61% |
170+ | 12.15 CHF | 19.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Type de raccord à sertir | MF 10-18 DKL |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage | M26x1,5 mm |
Hauteur du coude | 22 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
T | M 26 x 1.5 |
C | 6 mm |
A | 22 mm |
H2 | 32 mm |
B | 13 mm |