
10.90 CHF/ Unitéhors TVA
11.78 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.90 CHF | - |
10+ | 9.85 CHF | 9.63% |
30+ | 9.70 CHF | 11.01% |
50+ | 9.40 CHF | 13.76% |
75+ | 9.20 CHF | 15.60% |
113+ | 8.95 CHF | 17.89% |
170+ | 8.80 CHF | 19.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Type de raccord à sertir | MF 08-15 DKL |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | M 22x1.5 mm |
Hauteur du coude | 22 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
T | M22x1,5 |
C | 5 mm |
A | 22 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |