
23.60 CHF/ Unitéhors TVA
25.51 CHFTVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.60 CHF | - |
10+ | 21.35 CHF | 9.53% |
30+ | 20.85 CHF | 11.65% |
50+ | 20.35 CHF | 13.77% |
75+ | 19.90 CHF | 15.68% |
113+ | 19.50 CHF | 17.37% |
170+ | 19.05 CHF | 19.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Type de raccord à sertir | MF 06-10 DKL |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 22 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
T | M16x1,5 |
C | 5 mm |
A | 22 mm |
H2 | 19 mm |
B | 7 mm |