
26.55 CHF/ Unitéhors TVA
28.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.55 CHF | - |
10+ | 23.90 CHF | 9.98% |
30+ | 23.50 CHF | 11.49% |
50+ | 22.85 CHF | 13.94% |
75+ | 22.40 CHF | 15.63% |
113+ | 21.95 CHF | 17.33% |
170+ | 21.50 CHF | 19.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | M 22x1.5 mm |
Hauteur du coude | 37 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
C | 5 mm |
E | 37 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 45 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |