
19.50 CHF/ Unitéhors TVA
21.08 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.50 CHF | - |
10+ | 17.50 CHF | 10.26% |
30+ | 17.20 CHF | 11.79% |
50+ | 16.90 CHF | 13.33% |
75+ | 16.50 CHF | 15.38% |
113+ | 16.20 CHF | 16.92% |
170+ | 15.90 CHF | 18.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage | M18x1,5 mm |
Hauteur du coude | 32 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
C | 4 mm |
E | 32 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 37 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |