
20.70 CHF/ Unitéhors TVA
22.38 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.70 CHF | - |
10+ | 18.70 CHF | 9.66% |
30+ | 18.25 CHF | 11.84% |
50+ | 17.75 CHF | 14.25% |
75+ | 17.40 CHF | 15.94% |
113+ | 17.05 CHF | 17.63% |
170+ | 16.65 CHF | 19.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
Hauteur du coude | 38 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
C | 5 mm |
E | 38 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 36 mm |
H2 | 19 mm |
B | 7 mm |