558.50 CHF/ Unitéhors TVA
603.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 558.50 CHF | - |
4+ | 502.50 CHF | 10.03% |
8+ | 474.50 CHF | 15.04% |
12+ | 446.50 CHF | 20.05% |
18+ | 437.50 CHF | 21.67% |
27+ | 429.00 CHF | 23.19% |
41+ | 420.50 CHF | 24.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre nominale | 80 mm |
Longueur neutrale | 130 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 25 bar |
Code de couleur | Rouge |
Matière de la bride | Electro zingué passivé jaune |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau d'insert | Kevlar® |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |