468.00 CHF/ Unitéhors TVA
505.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 468.00 CHF | - |
4+ | 421.00 CHF | 10.04% |
8+ | 397.50 CHF | 15.06% |
12+ | 374.50 CHF | 19.98% |
18+ | 367.00 CHF | 21.58% |
27+ | 359.50 CHF | 23.18% |
41+ | 352.50 CHF | 24.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre nominale | 40 mm |
Longueur neutrale | 130 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 25 bar |
Code de couleur | Rouge |
Matière de la bride | Electro zingué passivé jaune |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau d'insert | Kevlar® |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |