Eriks

Compensateurs en élastomères modèle 7 type TRV rouge Ø 125mm

  • ERIKS:14885671
  • Fabricant:7613288144057
Image 1
Très élastique. Pour toute l'industrie, citernes, installations de chauffage, climatisation et ventilation. Pour eau, vapeur d'eau et air chaud.

Norme : Testé selon DIN 4809, trous taraudés selon DIN PN 10/16
Pression de service : 25 bar à +20°C, 6 bar à +110°C

Instruction de montage
Le compensateur une fois installé ne doit être enlevé que pour son remplacement, car il y a danger de blesser la lèvre d'étanchéité. La compensation de mouvement s'entend toujours soit axiale, latérale ou angulaire.
Ajouter à la liste

769.00 CHF/ Unitéhors TVA

831.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

769.00 CHF

-

4+

692.00 CHF

10.01%

8+

653.50 CHF

15.02%

12+

615.50 CHF

19.96%

18+

603.00 CHF

21.59%

27+

591.00 CHF

23.15%

41+

579.00 CHF

24.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre nominale
125 mm
Longueur neutrale
130 mm
Pression de service max. à 20 °C
25 bar
Code de couleur
Rouge
Matière de la bride
Electro zingué passivé jaune
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Matériau d'insert
Kevlar®
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM