Eriks

Compensateurs en élastomères modèle 7 type TRV rouge Ø 100mm

  • ERIKS:14885670
  • Fabricant:7613288144064
Image 1
Très élastique. Pour toute l'industrie, citernes, installations de chauffage, climatisation et ventilation. Pour eau, vapeur d'eau et air chaud.

Norme : Testé selon DIN 4809, trous taraudés selon DIN PN 10/16
Pression de service : 25 bar à +20°C, 6 bar à +110°C

Instruction de montage
Le compensateur une fois installé ne doit être enlevé que pour son remplacement, car il y a danger de blesser la lèvre d'étanchéité. La compensation de mouvement s'entend toujours soit axiale, latérale ou angulaire.
Ajouter à la liste

661.50 CHF/ Unitéhors TVA

715.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

661.50 CHF

-

4+

595.50 CHF

9.98%

8+

562.50 CHF

14.97%

12+

529.50 CHF

19.95%

18+

518.50 CHF

21.62%

27+

508.50 CHF

23.13%

41+

498.00 CHF

24.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre nominale
100 mm
Longueur neutrale
130 mm
Pression de service max. à 20 °C
25 bar
Code de couleur
Rouge
Matière de la bride
Electro zingué passivé jaune
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Matériau d'insert
Kevlar®
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM