409.00 CHF/ Unitéhors TVA
442.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 409.00 CHF | - |
4+ | 368.00 CHF | 10.02% |
8+ | 348.00 CHF | 14.91% |
12+ | 327.50 CHF | 19.93% |
18+ | 321.00 CHF | 21.52% |
27+ | 314.50 CHF | 23.11% |
41+ | 308.00 CHF | 24.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre nominale | 65 mm |
Longueur neutrale | 130 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Code de couleur | Orange |
Matière de la bride | Electro zingué passivé jaune |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau d'insert | Matière |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |