701.00 CHF/ Unitéhors TVA
757.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 701.00 CHF | - |
4+ | 631.00 CHF | 9.99% |
8+ | 596.00 CHF | 14.98% |
12+ | 561.00 CHF | 19.97% |
18+ | 549.50 CHF | 21.61% |
27+ | 538.50 CHF | 23.18% |
41+ | 528.00 CHF | 24.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre nominale | 150 mm |
Longueur neutrale | 130 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Code de couleur | Orange |
Matière de la bride | Electro zingué passivé jaune |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau d'insert | Matière |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |