511.00 CHF/ Unitéhors TVA
552.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 511.00 CHF | - |
4+ | 460.00 CHF | 9.98% |
8+ | 434.50 CHF | 14.97% |
12+ | 409.00 CHF | 19.96% |
18+ | 401.00 CHF | 21.53% |
27+ | 393.00 CHF | 23.09% |
41+ | 385.00 CHF | 24.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre nominale | 100 mm |
Longueur neutrale | 130 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Code de couleur | Orange |
Matière de la bride | Electro zingué passivé jaune |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau d'insert | Matière |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |