392.00 CHF/ Unitéhors TVA
423.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 392.00 CHF | - |
4+ | 353.00 CHF | 9.95% |
8+ | 333.00 CHF | 15.05% |
12+ | 313.50 CHF | 20.03% |
18+ | 307.50 CHF | 21.56% |
27+ | 301.00 CHF | 23.21% |
41+ | 295.00 CHF | 24.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre nominale | 50 mm |
Longueur neutrale | 130 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |
Code de couleur | Jaune |
Matière de la bride | Electro zingué passivé jaune |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | Caoutchouc nitrile |
Matériau d'insert | Matière |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | Néoprène |