627.00 CHF/ Unitéhors TVA
677.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 627.00 CHF | - |
4+ | 564.50 CHF | 9.97% |
8+ | 533.00 CHF | 14.99% |
12+ | 501.50 CHF | 20.02% |
18+ | 491.50 CHF | 21.61% |
27+ | 482.00 CHF | 23.13% |
41+ | 472.50 CHF | 24.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre nominale | 125 mm |
Longueur neutrale | 130 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |
Code de couleur | Jaune |
Matière de la bride | Electro zingué passivé jaune |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | Caoutchouc nitrile |
Matériau d'insert | Matière |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | Néoprène |