Eriks

Compensateurs en élastomères modèle 7 type TRV jaune Ø 100mm

  • ERIKS:14885674
  • Fabricant:7613288143999
Image 1
Pour toute l'industrie, citernes, installations de chauffage, climatisation et ventilation. Pour eaux usées, huiles, graisses et lessives.

Norme : Trous taraudés selon DIN PN 10/16
Pression de service : 20 bar à +20°C, 10 bar à +80°C

Instruction de montage
Le compensateur une fois installé ne doit être enlevé que pour son remplacement, car il y a danger de blesser la lèvre d'étanchéité. La compensation de mouvement s'entend toujours soit axiale, latérale ou angulaire.
Ajouter à la liste

539.50 CHF/ Unitéhors TVA

583.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

539.50 CHF

-

4+

485.50 CHF

10.01%

8+

458.50 CHF

15.01%

12+

431.50 CHF

20.02%

18+

423.00 CHF

21.59%

27+

414.50 CHF

23.17%

41+

406.50 CHF

24.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre nominale
100 mm
Longueur neutrale
130 mm
Pression de service max. à 20 °C
20 bar
Code de couleur
Jaune
Matière de la bride
Electro zingué passivé jaune
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
Caoutchouc nitrile
Matériau d'insert
Matière
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
Néoprène