Eriks

Compensateurs en élastomères modèle 5 type H-B rouge Ø 50mm

  • ERIKS:14885682
  • Fabricant:7613288143876
Image 1
Domaine d'application: Constructions d'appareils, de conduites, installations de chauffage et de ventilations. Pour eau, vapeur d'eau et air chaud.

Norme : Testé selon DIN 4808, trous taraudés selon DIN PN 10/16

Caractéristiques du produit
  • Exécution très flexible pour haute pression    
  • Longueur de construction courte    
  • Amortissement du bruit jusqu'à 98 %
  • Pression de service : 16 bar à +20°C, 10 bar à +100°C, 6 bar à +110°C
Instruction de montage
Le compensateur une fois installé ne doit être enlevé que pour son remplacement, car il y a danger de blesser la lèvre d'étanchéité. La compensation de mouvement s'entend toujours soit axiale, latérale ou angulaire.
Ajouter à la liste

535.50 CHF/ Unitéhors TVA

578.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

535.50 CHF

-

4+

482.00 CHF

9.99%

8+

455.00 CHF

15.03%

12+

428.50 CHF

19.98%

18+

419.50 CHF

21.66%

27+

411.50 CHF

23.16%

41+

403.00 CHF

24.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre nominale
50 mm
Longueur neutrale
100 mm
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Code de couleur
Rouge
Matière de la bride
Electro zingué passivé jaune
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Matériau d'insert
NOMEX®
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM