389.00 CHF/ Unitéhors TVA
420.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 389.00 CHF | - |
3+ | 373.50 CHF | 3.98% |
5+ | 351.00 CHF | 9.77% |
10+ | 330.00 CHF | 15.17% |
15+ | 310.50 CHF | 20.18% |
23+ | 304.00 CHF | 21.85% |
35+ | 298.00 CHF | 23.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 49 |
Diamètre nominale | DN40 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Détection de mouvemant axial + | 20 mm |
Détection de mouvemant axial - | 30 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 30 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 7 ° |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Code de couleur | Rouge |
Type | 49 |
Matière de la bride | Acier galvanisé |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | EPDM |
Matériau d'insert | Nomex |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |
Norme d'Exécution | A |
Exécution avec limiteur de mouvement | Non |
Longueur totale | 100 mm |