419.50 CHF/ Unitéhors TVA
453.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 419.50 CHF | - |
3+ | 403.00 CHF | 3.93% |
5+ | 379.00 CHF | 9.65% |
10+ | 356.00 CHF | 15.14% |
15+ | 335.00 CHF | 20.14% |
23+ | 328.00 CHF | 21.81% |
35+ | 321.50 CHF | 23.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 49 |
Diamètre nominale | DN50 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Détection de mouvemant axial + | 20 mm |
Détection de mouvemant axial - | 30 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 30 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 7 ° |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Code de couleur | Bleu |
Type | 49 |
Matière de la bride | Acier galvanisé |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | IIR (Butyl) |
Matériau d'insert | PA (nylon) |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | EPDM |
Norme d'Exécution | C |
Exécution avec limiteur de mouvement | Oui |
Longueur totale | 100 mm |