Eriks

Compensateur 49 bleu PN16 acier coulé 'A' DN175

  • ERIKS:14909822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

551.50 CHF/ Unitéhors TVA

596.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

551.50 CHF

-

3+

530.50 CHF

3.81%

5+

498.50 CHF

9.61%

10+

468.50 CHF

15.05%

15+

440.50 CHF

20.13%

23+

431.50 CHF

21.76%

35+

423.00 CHF

23.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre nominale
DN175
Classe de pression de la bride
PN16
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
7 °
Pression de service max. à 20 °C
25 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Bleu
Type
49
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
IIR (Butyl)
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
100 mm