Eriks

Colliers de serrage SERRATUB 92-112mm

  • ERIKS:14885551
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords de bande relevée. Serrure rapide articulée. Six-pans avec fente en acier zingué.
Ajouter à la liste

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

623 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.90 CHF

-

50+

2.70 CHF

44.90%

100+

1.85 CHF

62.24%

150+

1.75 CHF

64.29%

225+

1.70 CHF

65.31%

338+

1.65 CHF

66.33%

507+

1.60 CHF

67.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SERRATUB
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 92 jusqu'à 112 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm