Eriks

Colliers de serrage SERRATUB 77-97mm

  • ERIKS:14886791
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords de bande relevée. Serrure rapide articulée. Six-pans avec fente en acier zingué.
Ajouter à la liste

4.70 CHF/ Unitéhors TVA

5.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.70 CHF

-

50+

2.50 CHF

46.81%

100+

1.80 CHF

61.70%

150+

1.70 CHF

63.83%

225+

1.65 CHF

64.89%

338+

1.60 CHF

65.96%

507+

1.55 CHF

67.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SERRATUB
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 77 jusqu'à 97 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm