Eriks

Colliers de serrage SERRATUB 62-82mm

  • ERIKS:14886792
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords de bande relevée. Serrure rapide articulée. Six-pans avec fente en acier zingué.
Ajouter à la liste

4.00 CHF/ Unitéhors TVA

4.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.00 CHF

-

50+

2.30 CHF

42.50%

100+

1.60 CHF

60.00%

150+

1.55 CHF

61.25%

225+

1.50 CHF

62.50%

338+

1.45 CHF

63.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SERRATUB
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 62 jusqu'à 82 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm