Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type 5456 54-100mm

  • ERIKS:14882378
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Le rebord permet un serrage au tourne-vis sécurisé, car il empêche de glisser. Exécution: Six-pans avec fente - juqu'au 100 mm avec rebord, dès le 114 mm sans rebord.
Ajouter à la liste

8.60 CHF/ Unitéhors TVA

9.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.60 CHF

-

10+

4.25 CHF

50.58%

50+

2.90 CHF

66.28%

100+

2.85 CHF

66.86%

200+

2.60 CHF

69.77%

300+

2.55 CHF

70.35%

450+

2.50 CHF

70.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 54
Type
5456
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 54 jusqu'à 100 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm