Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type 5448 38-89mm

  • ERIKS:14882376
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Le rebord permet un serrage au tourne-vis sécurisé, car il empêche de glisser. Exécution: Six-pans avec fente - juqu'au 100 mm avec rebord, dès le 114 mm sans rebord.
Ajouter à la liste

7.80 CHF/ Unitéhors TVA

8.43 CHFTVA incluse

228 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.80 CHF

-

10+

3.80 CHF

51.28%

50+

2.75 CHF

64.74%

100+

2.60 CHF

66.67%

200+

2.40 CHF

69.23%

300+

2.35 CHF

69.87%

450+

2.30 CHF

70.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 54
Type
5448
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 38 jusqu'à 89 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm