Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type 5436 23-70mm

  • ERIKS:14882373
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Le rebord permet un serrage au tourne-vis sécurisé, car il empêche de glisser. Exécution: Six-pans avec fente - juqu'au 100 mm avec rebord, dès le 114 mm sans rebord.
Ajouter à la liste

7.30 CHF/ Unitéhors TVA

7.89 CHFTVA incluse

538 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.30 CHF

-

10+

3.55 CHF

51.37%

50+

2.50 CHF

65.75%

100+

2.45 CHF

66.44%

200+

2.15 CHF

70.55%

300+

2.10 CHF

71.23%

450+

2.05 CHF

71.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 54
Type
5436
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 23 jusqu'à 70 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm