Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type 5432 38-63mm

  • ERIKS:14882372
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Le rebord permet un serrage au tourne-vis sécurisé, car il empêche de glisser. Exécution: Six-pans avec fente - juqu'au 100 mm avec rebord, dès le 114 mm sans rebord.
Ajouter à la liste

6.85 CHF/ Unitéhors TVA

7.40 CHFTVA incluse

306 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.85 CHF

-

10+

3.35 CHF

51.09%

50+

2.40 CHF

64.96%

100+

2.20 CHF

67.88%

200+

2.05 CHF

70.07%

300+

2.00 CHF

70.80%

450+

1.95 CHF

71.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 54
Type
5432
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 38 jusqu'à 63 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm