Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type 5416 18-38mm

  • ERIKS:14882368
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Le rebord permet un serrage au tourne-vis sécurisé, car il empêche de glisser. Exécution: Six-pans avec fente - juqu'au 100 mm avec rebord, dès le 114 mm sans rebord.
Ajouter à la liste

5.75 CHF/ Unitéhors TVA

6.22 CHFTVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.75 CHF

-

10+

2.80 CHF

51.30%

50+

2.05 CHF

64.35%

100+

2.00 CHF

65.22%

200+

1.80 CHF

68.70%

300+

1.75 CHF

69.57%

450+

1.70 CHF

70.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 54
Type
5416
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 18 jusqu'à 38 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm