Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type 5406 10-22mm

  • ERIKS:14882364
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Le rebord permet un serrage au tourne-vis sécurisé, car il empêche de glisser. Exécution: Six-pans avec fente - juqu'au 100 mm avec rebord, dès le 114 mm sans rebord.
Ajouter à la liste

5.40 CHF/ Unitéhors TVA

5.84 CHFTVA incluse

449 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.40 CHF

-

10+

2.70 CHF

50.00%

50+

1.95 CHF

63.89%

100+

1.85 CHF

65.74%

200+

1.65 CHF

69.44%

300+

1.60 CHF

70.37%

450+

1.55 CHF

71.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 54
Type
5406
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 10 jusqu'à 22 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm