Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type 5064 67-114mm

  • ERIKS:14886107
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Le rebord permet un serrage au tourne-vis sécurisé, car il empêche de glisser. Exécution: Six-pans avec fente - juqu'au 100 mm avec rebord, dès le 114 mm sans rebord.
Ajouter à la liste

9.35 CHF/ Unitéhors TVA

10.11 CHFTVA incluse

464 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.35 CHF

-

10+

4.60 CHF

50.80%

50+

3.25 CHF

65.24%

100+

3.05 CHF

67.38%

200+

2.80 CHF

70.05%

300+

2.75 CHF

70.59%

450+

2.70 CHF

71.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 54
Type
5064
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 67 jusqu'à 114 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm