Eriks

Colliers de serrage HY-GEAR type 50104 127-178mm

  • ERIKS:14886112
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Le rebord permet un serrage au tourne-vis sécurisé, car il empêche de glisser. Exécution: Six-pans avec fente - juqu'au 100 mm avec rebord, dès le 114 mm sans rebord.
Ajouter à la liste

15.40 CHF/ Unitéhors TVA

16.65 CHFTVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.40 CHF

-

10+

7.45 CHF

51.62%

50+

5.30 CHF

65.58%

100+

5.05 CHF

67.21%

200+

4.55 CHF

70.45%

300+

4.45 CHF

71.10%

450+

4.35 CHF

71.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HY-GEAR 54
Type
50104
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 127 jusqu'à 178 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm