Eriks

Collier de serrage TORO 90-120mm

  • ERIKS:14886808
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

18.30 CHF/ Unitéhors TVA

19.78 CHFTVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.30 CHF

-

10+

11.80 CHF

35.52%

25+

10.60 CHF

42.08%

50+

9.30 CHF

49.18%

100+

8.50 CHF

53.55%

200+

7.55 CHF

58.74%

300+

7.40 CHF

59.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 120
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 90 jusqu'à 120 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm