Eriks

Collier de serrage TORO 70-90mm

  • ERIKS:14886806
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

17.20 CHF/ Unitéhors TVA

18.59 CHFTVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.20 CHF

-

10+

11.00 CHF

36.05%

25+

9.90 CHF

42.44%

50+

8.75 CHF

49.13%

100+

8.05 CHF

53.20%

200+

7.20 CHF

58.14%

300+

7.05 CHF

59.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 90
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 70 jusqu'à 90 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm