Eriks

Collier de serrage TORO 60-80mm

  • ERIKS:14888322
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin. Exécution robuste avec bande perforée et bords arrondis. Vis six-pans avec fente en Acier inoxydable 1.4006.
Ajouter à la liste

16.90 CHF/ Unitéhors TVA

18.27 CHFTVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.90 CHF

-

10+

11.00 CHF

34.91%

25+

9.85 CHF

41.72%

50+

8.65 CHF

48.82%

100+

7.90 CHF

53.25%

200+

7.20 CHF

57.40%

300+

7.05 CHF

58.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TORO
Type
HT 80
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 60 jusqu'à 80 mm
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm